Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechsk.-Kugelkopf-Kombikl. 120mm, System 4 269 32 SW1,3-SW1,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechsk.-Kugelkopf-Kombikl. 120mm, System 4 269 32 SW1,3-SW1,3
Sechsk.-Kugelkopf-Kombikl. 120mm, System 4 269 32 SW1,3-SW1,3
Artikel-Nr.:
     3517A-56292791
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00582
EAN/GTIN:
     4010995005825
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
innensechskant-schraubendreher mit ...

Sechsk.-Kugelkopf-Kombikl. 120mm, System 4 269 32 SW1,3-SW1,3

Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Klinge: Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
2
Anzahl der Bits Innensechskant:
2
Mit Magnethalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,04*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 8,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,51*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 8,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,46*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.