Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00582, Wiha Schraubendreher mit Wechsel- klinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014385
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00582
EAN/GTIN:
     4010995005825
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
innensechskant-schraubendreher mit ...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00582, Schraubendreher mit Wechsel- klinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 00582, 1,3, 1,3 Zoll, x 120 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Sechskantklinge:
4
Innensechskant 1 (mm):
1.3 mm
Innensechskant 2 (mm):
1.3 mm
Gesamtlänge (mm):
120 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-schraubendreher mit kugelkopf, Multifunktionswerkzeug, SCHRAUBENDREHER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 8,03*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 8,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,72*
1
€ 5,46*
ab € 6,44*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.