Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 208746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe 208746
Diamanttrennscheibe 208746
Artikel-Nr.:
     3517A-56263289
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208746
EAN/GTIN:
     4021104087465
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm

Diamanttrennscheibe 208746

Diamant-Trennscheiben Line Green, mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart/hart), Stahlbeton, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart/hoch verdichtet), Quadroblock, Sandstein (hart), Klinker (hart/mittelhart), Gussrohr (duktil), Schamott (weich), Basalt und Naturstein.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
150 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
sonstige
Segmentbreite:
31,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Anzahl der Segmente:
12
Werkstoff Grundteller:
sonstige
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,42*
€ 76,16*
€ 5,95*
ab € 60,54*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 77,64*
€ 4,80*
ab € 63,51*
€ 79,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,02*
€ 93,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.