Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208746 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208746 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     262-18010459
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208746
EAN/GTIN:
     4021104087465
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208746
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Anzahl der Segmente:
12
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Form:
flach
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Scheibendurchmesser:
150 mm
Segmentbreite:
31.5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,42*
€ 76,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,54*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 77,64*
€ 4,80*
ab € 63,51*
€ 79,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,02*
€ 93,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.