Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T25 x100 117925


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T25 x100 117925
2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T25 x100 117925
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56256766
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117925
EAN/GTIN:
     4021103179253
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

2K-VDE-6-rund-Schr.dreher T25 x100 117925

Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-TX-Schraubendrehr
Maße: T25x100 mm
Länge: 195 mm
Weitere Informationen:
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
7,7 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,31*
€ 11,69*
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,90*
3 Tage
18
€ 5,80*
ab € 8,98*
€ 12,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,12*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,84*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,85*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,50*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,04*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 7,24*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.