Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX25 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V VDE 117925


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco TORX® Einzeln
Cimco TORX® Einzeln
Artikel-Nr.:
     262-02698748
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117925
EAN/GTIN:
     4021103179253
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Torx TX25 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V VDE 117925
Weitere Informationen:
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
200 mm
Gewicht:
58 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
25
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
7.7 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,31*
€ 11,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,90*
3 Tage
18
€ 5,80*
ab € 8,98*
€ 12,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,68*
€ 5,46*
ab € 9,12*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,84*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,85*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,50*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,04*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 7,24*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.