Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschere 130mm gezahnt 120222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonschere 130mm gezahnt 120222
Telefonschere 130mm gezahnt 120222
Artikel-Nr.:
     3517A-56255739
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120222
EAN/GTIN:
     4021103202227
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

Telefonschere 130mm gezahnt 120222

Telefonschere mit Drahtabschneider, glanzvernickelt, glanzvernickelt, Größe 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
130 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,39*
€ 17,37*
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 17,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 18,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,81*
€ 19,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.