| |
|
| Artikel-Nr.: 262-05157587 Herst.-Nr.: 120222 EAN/GTIN: 4021103202227 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand L130mm f.Mehrdr f.Feindr 120222 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 130 mm | Griffausführung: | 1-Komponenten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonschere, kabelschere cimco, kabelschere, elektrikerschere 130mm, Arbeitsschere, Drahtabschneider, Elektriker-Schere, Installationskanalschere, Kanalschere, Kanalschneider, Schere, Universalschere, Vielzweckschere |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,39* | € 17,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,62* | € 18,10* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,79* | € 19,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,32* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|