Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschensäge Vario 150 120515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschensäge Vario 150 120515
Taschensäge Vario 150 120515
Artikel-Nr.:
     3517A-56242705
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120515
EAN/GTIN:
     4021103205150
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Taschensäge Vario 150 120515

Taschensäge VARIO 150 innovativer Kleinsägebogen aus 10x5 mm Flachstahl, hochglanzverzinkt, mit ergonomischem, glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, Blattspannung über eingelassene Rändelschraube. 65 mm hoher Sägeraum. In zwei unterschiedlichen längen, jeweils mit Universalsägeblatt. Gewicht 165g
Länge: 260 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
sonstige
Sägeblatt:
einseitig
Zugsäge:
ja
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt wechselbar:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 11,95*
€ 9,80*
ab € 8,30*
€ 12,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 13,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,17*
€ 13,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PUK
313121
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.