| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56214237 Herst.-Nr.: 182396 EAN/GTIN: 8014212316233 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser f.D 4-28mm+Hakenkl. AV3820 das Kabelmesser AV3820 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen vier und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 4..28 mm | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | ja | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Haken-Klinge, Hakenklinge, abisolier messer, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Abmantelzange, Kabelstripper, Abisolierzange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,52* | € 27,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,67* | € 27,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 20,18* | € 27,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,13* | € 29,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,12* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|