Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x60mm,PVC WDK60060GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x60mm,PVC WDK60060GR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x60mm,PVC WDK60060GR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55959758
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025668
EAN/GTIN:
     4012196029174
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x60mm,PVC WDK60060GR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2863 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, kabelkanal b60xh60mm, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,10*
32
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,12*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,425*
€ 6,765*
4 Tage
54
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,98*
€ 7,51*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 5,015*
€ 7,565*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,765*
€ 8,05035
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,145*
€ 7,31255
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,695*
€ 6,77705
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,425*
€ 6,45575
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,425*
€ 5,26575
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022499
ab € 2,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022995
ab € 0,22156*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.