Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 WDK60060GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030
Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030
Artikel-Nr.:
     262-B144C96
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025668
EAN/GTIN:
     4012196029174
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030 WDK60060GR
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, kabelkanal b60xh60mm, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,10*
Lager 262
32
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,12*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,425*
€ 6,765*
4 Tage
54
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,98*
€ 7,51*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 5,015*
€ 7,565*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 163,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022499
ab € 2,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022995
ab € 0,22156*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.