Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal BA6 30015B gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55942557
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA63001507030B
EAN/GTIN:
     4012740102773
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal BA6 30015B gr

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
33 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
2
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,12*
4 Tage
56
2
€ 69,00*
ab € 2,76*
€ 4,21*
1
€ 18,00*
ab € 2,77*
€ 4,23*
3 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,29*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 2,815*
€ 4,295*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,895*
€ 4,63505
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA61501507030B
ab € 2,66*
Ähnlich
Hager
BA62002507030B
ab € 3,32*
Ähnlich
Hager
BA63002507030B
ab € 6,98*
Ähnlich
Hager
BA66002507030B
ab € 4,96*
Ähnlich
Hager
BA66008007030B
ab € 20,2902*
Ähnlich
Hager
BA66010007030B
ab € 20,33*
Ähnlich
Hager
BA68002507030B
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.