| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55918257 Herst.-Nr.: 50021M25PABS EAN/GTIN: 4024092107009 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung m.Knickschutzspirale 50.021M25 PABS mit Biegeschutzspirale, für bewegliche flexible Leitungen, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7001, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 15 mm | Schlüsselweite: | 33 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 13..18 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 24,735* | € 33,105* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 24,28* | € 33,38* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 26,6525* | € 35,4425* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 55,0525* | € 70,8125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,9894* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel | Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 66,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|