Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 0,25 A - 0,40 249240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55873012
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249240
EAN/GTIN:
     4046827073328
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 0,25 A - 0,40 249240

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-201-035-02-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 0,25 0,4A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,25..0,4 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 870,05*
€ 984,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 873,06*
€ 984,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 861,22*
€ 994,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 997,83*
€ 1.116,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,11*
€ 1.171,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,92*
€ 1.151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,80*
€ 1.108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,05*
€ 1.078,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,05*
€ 1.035,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.