Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PERFECT plus EMV-Ex-KV M20x1,5 K102-1020-00-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERFECT plus EMV­Ex­Kabelverschraubung M20x1,5
PERFECT plus EMV­Ex­Kabelverschraubung M20x1,5
Artikel-Nr.:
     3517A-55872816
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K102-1020-00-EX
EAN/GTIN:
     4024092249044
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Verschraubung PERFECT plus EMV-Ex-KV M20x1,5 K102-1020-00-EX

PERFECT plus EMV-Ex-Kabelverschraubung Messing, galv. vernickelt, M20, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Gruppen (Zone) II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22), Kennzeichnung Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 7,92*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,6731*
€ 7,9331*
2 Tage
4800
50
€ 6,95*
ab € 19,57*
€ 25,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.