Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Gerätedose O-range ECON63 luftd 9263-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 9263-22 Schaltkastenzubehör
Kaiser 9263-22 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-55870674
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9263-22
EAN/GTIN:
     4013456537606
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Hohlwand Gerätedose O-range ECON63 luftd 9263-22

Gerätedose O-range ECON® 63, luftdicht, Tiefe 49 mm (9263-22). Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation. Tiefe: 49 mm | Fräsloch Ø: 68 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
49 mm
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9664*
€ 1,3764*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,9709*
€ 1,3809*
3 Tage
1020
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,51*
3 Tage
425
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,08835*
€ 1,54835*
2 Tage
975
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1022*
€ 1,5722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3764*
€ 1,63792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2764*
€ 1,51892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2164*
€ 1,44752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1564*
€ 1,37612
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9664*
€ 1,15002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.