Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch HWPA-25MM-N6-BK-Q1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     3517A-55861205
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-63401
EAN/GTIN:
     5022660119293
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelbündelschlauch HWPA-25MM-N6-BK-Q1

Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Sehr guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Größen. Inklusive Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40..90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,40*
€ 260,85*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,76*
€ 260,86*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 235,9575*
€ 263,2675*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 247,49*
€ 278,18*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 258,46*
€ 290,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,86*
€ 310,4234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,70*
€ 309,043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,94*
€ 300,9986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,36*
€ 294,3584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,76*
€ 276,9844
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,3104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.