Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI2-M12-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI2-M12-AP6X
Sensor induktiv BI2-M12-AP6X
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55299507
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     46050
EAN/GTIN:
     4047101140453
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor induktiv BI2-M12-AP6X

Induktiver Sensor, M12 x 1 Gewinderohr, Messing, verchromt, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
54 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,80*
€ 16,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,25*
€ 18,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,55*
€ 3,90*
ab € 13,42*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.