Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalhilfsschalter 1S1Ö, Einbau NHI-E-11-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-55276558
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082882
EAN/GTIN:
     4015080828822
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Normalhilfsschalter 1S1Ö, Einbau NHI-E-11-PKZ0

Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
€ 4,98*
ab € 5,63*
€ 7,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,84*
€ 7,89*
3 Tage
712
€ 6,40*
ab € 6,27*
€ 8,44*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 8,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,67*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,74*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,10*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,08*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,68*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 36,14*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,89*
Zubehör
Eaton
278477 PKZM01-0,4
ab € 30,76*
Zubehör
Eaton
088912 PKZM0-1,6-T
ab € 47,20*
Zubehör
Eaton
088910 PKZM0-0,63-T
ab € 42,99*
Zubehör
Eaton
222352 PKZM4-25
ab € 110,02*
Zubehör
Eaton
088907 PKZM0-0,16-T
ab € 41,18*
Zubehör
Eaton
088909 PKZM0-0,4-T
ab € 40,77*
Zubehör
Eaton
265343 PKZM0-20/AK
ab € 60,68*
Zubehör
Eaton
158252 PKZM4-32/AK
ab € 134,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.