| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55275170 Herst.-Nr.: 4AV20002EB000A EAN/GTIN: 4001869930718 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Stromversorgung AC 400-230+/-15 4AV2000-2EB00-0A STROMVERSORGUNG, PHASEN:1, PN(KW):0,06, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):2,5/3 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):5, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 2,5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | nein | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 115..230 V | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Leistungsabgabe: | 60 W | Stabilisiert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 176,92* | € 217,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,15* | € 223,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,43* | € 248,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,52* | € 262,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 247,03* | € 299,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|