| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40106704 Herst.-Nr.: 4AV20002EB000A EAN/GTIN: 4001869930718 |
| |
|
| | |
| STROMVERSORGUNG, PHASEN:1, PN(KW):0,06, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):2,5/3 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):5, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2. Weitere Informationen: | | Breite: | 84 Millimeter | Schutzart (IP): | IP00 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitstrafo, sicherheitstrafo siemens, 4AV2000-2EB00-0A, 4AV20002EB000A, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Transformator, 0720625, 720625 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 178,73* | € 211,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 183,53* | € 217,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,33* | € 240,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,81* | € 254,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 240,02* | € 281,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|