Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph. Stromversorgung AC 400-230+/-15 4AV2000-2EB00-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Stromversorgung 1- 4AV2000-2EB00-0A Ph. PN(kW) 0,06, Upri=400-230V +/-15,
SIEM Stromversorgung 1- 4AV2000-2EB00-0A Ph. PN(kW) 0,06, Upri=400-230V +/-15,
Artikel-Nr.:
     6012B-55275170
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AV20002EB000A
EAN/GTIN:
     4001869930718
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
gleichstromversorgung siemens 24v

1-Ph. Stromversorgung AC 400-230+/-15 4AV2000-2EB00-0A

STROMVERSORGUNG, PHASEN:1, PN(KW):0,06, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):2,5/3 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):5, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
115..230 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsabgabe:
60 W
Stabilisiert:
nein
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstrafo, sicherheitstrafo siemens, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,92*
€ 217,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,37*
€ 220,88*
Frei Haus
ab € 203,56*
€ 240,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 253,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,06*
€ 281,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.