Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DILEM-10(220V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55272786
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051785
EAN/GTIN:
     4015080517856
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DILEM-10(220V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6,59999999 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,44*
€ 28,36*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 31,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,49*
€ 31,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,72*
€ 34,63*
1
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,60*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,32*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,07*
Zubehör
Eaton
220213
ab € 6,40*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
014752 ZE-12
ab € 30,46*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,31*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,34*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.