Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 3S1Ö, AC DILA-31(220V50/60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55266837
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276371
EAN/GTIN:
     4015082763718
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz

Hilfsschütz 3S1Ö, AC DILA-31(220V50/60HZ)

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 31E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V) , Betätigungsspannung: 220 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,77*
€ 31,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,92*
€ 32,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,43*
€ 34,21*
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 35,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,12*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,43*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,31*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,09*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 44,11*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.