| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55247279 Herst.-Nr.: 136499 EAN/GTIN: 4015081332793 |
| |
|
| | |
| Motorschutzrelais 1-5A ZEB32-5-GF/KK Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10 bis Class 20), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 1..5 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Auslöseklasse: | einstellbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, überlastrelais 1-5a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Relais, Überlastauslöser, Maschinenschutzgerät, Elektroniküberlastwächter, Elektronikrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,10* | € 169,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,16* | € 175,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,77* | € 182,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 162,11* | € 192,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 171,38* | € 202,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|