Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h1600 3P 70kA 1250A HEF980H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter h1600 3P 70kA 1250A HEF980H
Leistungsschalter h1600 3P 70kA 1250A HEF980H
Artikel-Nr.:
     3517A-55237694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEF980H
EAN/GTIN:
     3250613349936
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter h1600 3P 70kA 1250A HEF980H

Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 70kA 1250A LSI. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7000..15000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.911,34*
€ 3.106,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.964,17*
€ 3.157,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.016,01*
€ 3.198,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.144,41*
€ 3.343,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.154,74*
€ 3.351,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.351,16*
€ 3.987,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.326,38*
€ 3.958,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.222,91*
€ 3.835,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.173,42*
€ 3.776,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.154,74*
€ 3.754,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 22,03*
Zubehör
Hager
HXC021H
ab € 43,33*
Zubehör
Hager
HXC024H
ab € 52,47*
Zubehör
Hager
HXF003H
ab € 92,62*
Zubehör
Hager
HXF004H
ab € 91,99*
Zubehör
Hager
HXF030H
ab € 142,83*
Zubehör
Hager
HXE054H
ab € 230,35*
Zubehör
Hager
HXE055H
ab € 231,05*
Zubehör
Hager
HXF053H
ab € 226,63*
Zubehör
Hager
HXF051H
ab € 230,65*
Zubehör
Hager
HXE011H
ab € 113,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.