Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI4-DSU35TC-2AP4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI4-DSU35TC-2AP4X2
Sensor induktiv NI4-DSU35TC-2AP4X2
Artikel-Nr.:
     3517A-55231177
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1569902
EAN/GTIN:
     4047101075953
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI4-DSU35TC-2AP4X2

Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP-GF30-VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, 2 x Schließer, PNP-Ausgang, DC 4-Draht, 10-65 VDC, Klemmenraum, Montage auf allen Normantrieben, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,67*
€ 132,77*
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,14*
€ 132,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,97*
€ 137,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,69*
€ 140,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,87*
€ 143,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.