| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55222636 Herst.-Nr.: 1SBL281022R8010 EAN/GTIN: 3471522074805 |
| |
|
| | |
| Schütz UA30-30-10-80 Die 3-poligen Schütze UA30-30-10 zur Kondensatorschaltung können in Anlagen eingesetzt werden bei denen der Spitzenstrom maximal den 100-fachen Wert des Nenn-Effektivstroms erreicht. Ihre elektrische Lebensdauer liegt bei 100 000 Schaltspielen. Die 3-poligen Schütze der Baureihe UA30...sind in Blockbauweise ausgeführt. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, mit einem eingebauten Schließer Hilfskontakt, die Installation von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 220..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz: | 27,5 kvar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,42* | € 73,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,62* | € 73,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,91* | € 76,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,62* | € 80,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,80* | € 81,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|