| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55210152 Herst.-Nr.: DPB01CM48 EAN/GTIN: 8030956000214 |
| |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais 380-780VAC DPB01CM48 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380..780 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Funktion Überspannungserkennung: | ja | Funktion Asymmetrieerkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,48* | € 173,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,68* | € 174,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,29* | € 180,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 149,28* | € 192,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,58* | € 201,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|