| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8577696 Herst.-Nr.: DPB01CM48 EAN/GTIN: 8030956000214 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung Elektrische Phasen = 3, 3+N Spannungsmessbereich = 323 → 550V ac Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge Verzögerungszeit = 1 s, 6s Serie = DPB01 Abmessungen = 99.5 x 22.5 x 80mm
Überspannung/Überstrom-Überwachungsrelais. Überwachungsrelais von Carlo Gavazzi können auch als 1- oder 3-Phasen-Überstromüberwachungsrelais verwendet werden, wenn es mit MI- oder MP-Stromwandlern verbunden wird. Dank der integrierten Verriegelungsfunktion kann die AN-Position des Relaisausgangs beibehalten werden. Die rote LED zeigt den Alarmstatus an. AC/DC-Überspannungsüberwachungsrelais Auswahl des Messbereichs durch DIP-Schalter Messbereiche: 2 bis 20 V ac/dc, 5 bis 50 V ac/dc, 20 bis 200 V ac/dc, 50 bis 500 V ac/dc, 0,4 bis 4 Vp AC Einstellbare Spannungsbegrenzung auf relativer Skala Einstellbare Hysterese Programmierbare Verriegelung auf Satzebene Ausgang: 8 A, normalerweise lastfreies 1-poliges Umschaltrelais LED-Anzeige für Relais und Netzteil EIN Galvanisch getrenntes Netzteil Tafel- und Schraubanschlussoptionen verfügbar Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Phase, Spannung | Elektrische Phasen: | 3, 3+N | Spannungsmessbereich: | 323 → 550V ac | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannung, Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Empfindlichkeit der Phase: | Phasenausfall, Phasenfolge | Verzögerungszeit: | 1 s, 6s | Serie: | DPB01 | Abmessungen: | 99.5 x 22.5 x 80mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, 8577696, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DPB01CM48, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,48* | € 173,77* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,68* | € 174,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,29* | € 180,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 149,28* | € 192,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,58* | € 201,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|