Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortaster kapazitiv CHT3-456P-HTG-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Sensortaster CHT3-456P-H/TG-SR CHT3-456P-H/TG-SR
Artikel-Nr.:
     3517A-55201350
Hersteller:
     Captron Electronic
Herst.-Nr.:
     CHT3-456P-HTG-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensortaster kapazitiv CHT3-456P-HTG-SR

Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
2424 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,18*
€ 199,78*
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 200,42*
Frei Haus
ab € 165,77*
€ 208,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.