Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenblock Zuleitung:3Phas.+N SZ-PSB64N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenblock Zuleitung:3Phas.+N SZ-PSB64N
Sammelschienenblock Zuleitung:3Phas.+N SZ-PSB64N
Artikel-Nr.:
     3517A-55195052
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV0360874R0042
EAN/GTIN:
     4012233550500
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb phasenschiene 16qmm
phasenschiene abb

Sammelschienenblock Zuleitung:3Phas.+N SZ-PSB64N

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
60
Geeignet für Anzahl Geräte:
15
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1060 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,24*
€ 71,88*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,40*
€ 73,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,35*
€ 79,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,36*
€ 79,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,91*
€ 81,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHV0360874R0040
ab € 46,87*
Ähnlich
ABB
GHV0360874R0041
ab € 11,68*
Ähnlich
Pollmann
2213405
ab € 41,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.