Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerlichtbogen-Schutz AFDD m.LS 1P+N 10kA ARC516D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerlichtbogen-Schutz AFDD m.LS 1P+N 10kA ARC516D
Fehlerlichtbogen-Schutz AFDD m.LS 1P+N 10kA ARC516D
Artikel-Nr.:
     3517A-55192298
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ARC516D
EAN/GTIN:
     3250611019893
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter

Fehlerlichtbogen-Schutz AFDD m.LS 1P+N 10kA ARC516D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 2M. AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit Schraubtechnik, blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,44*
€ 134,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,37*
€ 135,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,65*
€ 137,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,16*
€ 140,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,96*
€ 140,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,65*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,22*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.