Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Generatoranschl.kasten Mi PV 1171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Generatoranschl.kasten Mi PV 1171
PV-Generatoranschl.kasten Mi PV 1171
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55191802
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001391
EAN/GTIN:
     4012591128106
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

PV-Generatoranschl.kasten Mi PV 1171

Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
365 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 396,83*
€ 452,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 397,83*
€ 453,08*
Frei Haus
ab € 403,33*
€ 456,82*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 405,96*
€ 459,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,62*
€ 473,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,32*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.