Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KV-Automatengehäuse 3TE 3x18mm IP54 KV 1503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KV-Automatengehäuse 3TE 3x18mm IP54 KV 1503
KV-Automatengehäuse 3TE 3x18mm IP54 KV 1503
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55129063
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     61000733
EAN/GTIN:
     4012591107040
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler

KV-Automatengehäuse 3TE 3x18mm IP54 KV 1503

Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 3 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Klappe, Kabeleinführungsblende und ausbrechbarem Geräteausschnitt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
197 mm
Breite:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip54, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Verteilerschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 21,30*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 15,35*
€ 21,32*
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,50*
2 Tage
66
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,64*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,48*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.