Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-55105187
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter 10a
schutzschalter eta
schutzschalter

Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-10A

Einpolige, thermische Schutzschalter mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
56,9 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: MCB, Sicherungsautomat, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Leitungsschutzschalter, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 18,50*
10
Frei Haus
ab € 15,281*
€ 19,271*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 21,15*
2 Tage
109
1
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 24,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.