Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2 L35k- #42937839


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2 L35k-840 PM VWB LDO WH Hallenleuchte 196,9W 33050lm 4000K DALI weiß
CR2 L35k-840 PM VWB LDO WH Hallenleuchte 196,9W 33050lm 4000K DALI weiß
CR2 L35k-840 PM VWB LDO WH Hallenleuchte 196,9W 33050lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-53967335
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42937839
EAN/GTIN:
     9010299727985
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2 L35k- #42937839

LED-Hallenleuchte Leuchten Leistung: 196,9 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus extra-robustem, tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe weiß. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und optimierter Spannungsrissbeständigkeit, besonders beständig gegen Öle, Laugen, Ammoniak und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 546,14*
€ 632,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 548,06*
€ 633,31*
Frei Haus
ab € 552,48*
€ 638,53*
€ 5,95*
ab € 583,91*
€ 668,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,78*
€ 753,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,14*
€ 739,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,55*
€ 718,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,38*
€ 696,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,14*
€ 649,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171563
ab € 56,16*
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,71*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,24*
Zubehör
Zumtobel
22171608
ab € 49,36*
Zubehör
Zumtobel
22171558
ab € 57,33*
Zubehör
Zumtobel
22171560
ab € 23,46*
Zubehör
Zumtobel
22171573
ab € 260,11*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.