Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2 L MOUNTING FRAME Befestigungrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR2 L MOUNTING FRAME Befestigungrahmen
CR2 L MOUNTING FRAME Befestigungrahmen
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171573
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171573
EAN/GTIN:
     9010299365729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen für CRAFT 2 performance in der Größe L, aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Abmessungen (LxWxH): 1180 mm x 600 mm x 83 mm, Gesamtgewicht inkl. Leuchte: 21 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Craft, Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.