Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2 L 1 Point Mounting ZAK Length 1500 Kettenabhängung (1 Punkt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR2 L 1 Point Mounting ZAK Length 1500 Kettenabhängung (1 Punkt)
CR2 L 1 Point Mounting ZAK Length 1500 Kettenabhängung (1 Punkt)
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171560
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171560
EAN/GTIN:
     9010299352675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Craft
Montagezubehör
Verbinder
Befestigung
Montagezubehör für die 1-Punkt-Kettenabhängung der CRAFT II perfromance in Größe L. Die Lieferung besteht aus einer Schiene, Kette und Schrauben zur Befestigung. Die Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Kettenabhängung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,49 m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,29 m.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.