| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52864187 Herst.-Nr.: IN5326 EAN/GTIN: 4021179135894 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IN5326 Induktiver Sensor 40 x 12 x 26 mm Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar Schließer / Öffner (wählbar) DC PNP/NPN 0,53 m PUR / PVC-Kabel IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 1200 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,53* | € 65,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,37* | € 65,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,09* | € 65,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,14* | € 67,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,12* | € 67,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|