Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 UBU 4510162/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 UBU 4510162/100
H05V-K 1X0,75 UBU 4510162/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52858635
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510162/100
EAN/GTIN:
     4044774834252
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 UBU 4510162/100

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form . Die Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Lände, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h05v-k 1x0,75 100m blau, litze, litze 100m, Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,689*
€ 15,069*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,01*
€ 16,97*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 14,30*
€ 19,92*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 36,58*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,42*
€ 37,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1201* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.