Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510162 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Ultramarinblau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510162
EAN/GTIN:
     4044774834252
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510162
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Ultramarinblau
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h05v-k 1x0,75 100m blau, litze, litze 100m, LAPP, Schaltlitze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,679*
€ 14,999*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,17*
€ 17,01*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 14,21*
€ 19,77*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 36,39*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,94*
€ 37,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,12*
€ 44,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.