Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 1X4 GN 4520123/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
X07V-K 1X4 GN 4520123/100
X07V-K 1X4 GN 4520123/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52850164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520123/100
EAN/GTIN:
     4044774703282
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

X07V-K 1X4 GN 4520123/100

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Größe:
12
Leiterdurchmesser:
2,25 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k lapp kabel, h07v-k, aderleitung grün, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,966*
€ 56,936*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,57*
€ 66,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 55,05*
€ 72,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,10*
€ 73,899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,32*
€ 70,5908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,57*
€ 60,1783
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5057* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.