Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-396444 Herst.-Nr.: 4520123/100 EAN/GTIN: 4044774703282 |
| |
|
| | |
| Lapp Kabel&Leitung X07V-K 1x4 GN 4520123 R100 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe grün, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca. 4,8mm, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ... 80°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 4 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Isolation: | PVC | Schirm: | Nein | Ader-Farbe: | grün | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | Nein | Außendurchmesser ca.: | 4.8 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -30 °C | 80 °C | Nennspannung U0: | 450 V | Nennspannung U: | 750 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,036* | € 57,156* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,94* | € 65,58* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 53,56* | € 70,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5356* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|