Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung WSCV WKCV #UX09303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung WSCV WKCV #UX09303
Artikel-Nr.:
     3517A-52776005
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     UX09303
EAN/GTIN:
     4047101457377
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung WSCV WKCV #UX09303

Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, Verbindungsleitung, Leitungslänge 2 m, Mantelmaterial: TPE, Mantelfarbe: anthrazit, Power- und Datenpaar: AWG 2/22, Kupplung gewinkelt M12, Edelstahl, Stecker gewinkelt M12, Edelstahl, Leitungslänge: 2.0 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,22*
€ 83,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,91*
€ 86,73*
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 88,44*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,35*
€ 89,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.