| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52760660 Herst.-Nr.: 3096550 EAN/GTIN: 0662488965501 |
| |
|
| | |
| Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2XGHQ Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Grün (COL 2), Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Schaltfunktion, Schließer, Haltefunktion, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 140 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,14* | € 135,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,79* | € 138,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,52* | € 144,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|