Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3VA5125-4ED11-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52577727
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA51254ED110AA0
EAN/GTIN:
     4042948838464
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3VA5125-4ED11-0AA0

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse S 25kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA5 für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
5 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,70*
€ 102,60*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,79*
€ 102,72*
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 106,83*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,13*
€ 117,93*
€ 5,95*
ab € 114,63*
€ 141,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90380LB10
ab € 26,27*
Zubehör
Siemens
3VA91310QB00
ab € 6,94*
Zubehör
Siemens
3VA91310WD10
ab € 6,96*
Zubehör
Siemens
3VA91330JA11
ab € 13,44*
Zubehör
Siemens
3VA91330JB11
ab € 10,33667*
Zubehör
Siemens
3VA91330JB10
ab € 7,29*
Zubehör
Siemens
3VA91330JD10
ab € 27,50*
Zubehör
Siemens
3VA91330JD11
ab € 39,59334*
Zubehör
Siemens
3VA91330JK10
ab € 31,76667*
Zubehör
Siemens
3VA91330JG11
ab € 11,88*
Zubehör
Siemens
3VA91330JG10
ab € 8,29*
Zubehör
Siemens
3VA91330JK11
ab € 45,57334*
Zubehör
Siemens
3VA91330QA00
ab € 9,46334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.