Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 4-p, lu:16A 3KC0416-2ME00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzumschalter handb., 4-p, lu:16A 3KC0416-2ME00-0AA0
Netzumschalter handb., 4-p, lu:16A 3KC0416-2ME00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-52550130
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC04162ME000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537382
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 4-p, lu:16A 3KC0416-2ME00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 1, 4-polig, Iu: 16 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 16 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 16 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Frontantrieb, mittig, ohne Handgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,42*
€ 113,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,69*
€ 114,55*
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 120,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,16*
€ 151,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,65*
€ 153,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,83*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF25
ab € 41,72*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF25
ab € 44,32*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF25
ab € 66,60*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF25
ab € 34,52*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF21
ab € 42,03*
Zubehör
Siemens
8UD11513AE21
ab € 51,27*
Zubehör
Siemens
8UD11412AE21
ab € 44,06*
Zubehör
Siemens
8UD11614AE21
ab € 79,74*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF21
ab € 44,08*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF21
ab € 66,58*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF21
ab € 34,40*
Zubehör
Siemens
3KC91201
ab € 9,26*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,32*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 18,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.