Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-LeiterMini-Durchgangskl. 1 mm²,gelb 2050-306


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-52069857
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2050-306
EAN/GTIN:
     4066966312225
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago durchgangsklemme zugfeder
reihenklemmen wago

2-LeiterMini-Durchgangskl. 1 mm²,gelb 2050-306

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
mit Betätigungsöffnung
1 mm²
Endklemme mit Befestigungsflansch
seitliche und mittige Beschriftung
mit Prüföffnung
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,66*
€ 66,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,86*
€ 66,29*
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 67,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,11*
€ 84,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,17*
€ 78,7423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,60*
€ 76,874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433/000-005
ab € 0,28209*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 51,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.